片手鍬 :「砂金」の検索結果

片手鍬とは、ガーデニングや菜園などで、穴掘りや土起こし、草刈り作業をするために使われる、片手タイプの手軽で使いやすい農具です。3本爪タイプの片手鍬は、土の塊をほぐしたり、肥料を土に混ぜたりする作業に適しています。穴掘りや土起こしに最適なピットマックは、小から大までのサイズがあります。優れた切れ味の三角ホーは、両辺に刃が付いており使いやすく、草刈り作業に便利です。落ち葉の収集などにも最適なイカ型の鍬もあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クサビもLクサビも付いた小さいながらも本格的な鍬です。しっかりと厚みのある丈夫な全鋼の刃に刃先をつけて土ささりを良くしてあります。片手でもしっかり掘れる軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途植付け穴掘り、砕土。 柄長さ(mm)400 材質(柄部)天然木・木柄 材質(刃)全鋼
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm)380 質量(g)240 板厚(mm)(刃先部)1.5 先幅(mm)130
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

硬いところの穴掘りに最適設計。
用途穴掘り・土起こし用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)370 幅(mm)165 高さ(mm)370 質量(g)420 タイプ三角タイプ 奥行(mm)90 刃幅(mm)90 刃高(mm)130
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング