3ページ目: 木柄

92件中 8192
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄/6本) エスコ260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄/6本)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-84材質先端:スチール、柄:木先端寸法(mm)260×305質量(kg/本)2
260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組) エスコ260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-82質量(kg)2先端寸法(mm)260×305材質(柄部)先端材質
228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組) エスコ228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-81質量(kg)1.6先端寸法(mm)228×295材質(柄部)先端材質
ショベル RIDGID(日本エマソン)ショベルRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
材質刃先:鋼、柄:トネリコ
171 ロングハンドル スクエアポントショベル RIDGID(日本エマソン)171 ロングハンドル スクエアポントショベルRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
種別角形全長(mm)1499材質刃先:鋼、柄:トネリコトラスコ品番495-5056
170 ロングハンドル ラウンドポイントショベル RIDGID(日本エマソン)170 ロングハンドル ラウンドポイントショベルRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
種別丸形全長(mm)1486材質刃先:鋼、柄:トネリコトラスコ品番495-5048
金象印 スコップ #2 Y柄 浅香工業金象印 スコップ #2 Y柄浅香工業
8,998税込9,898
1丁
翌々日出荷
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。全長(mm)1530質量(kg)2.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ステンレススコップ#2 浅香工業金象印 Y柄ステンレススコップ#2浅香工業
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1050質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄スコップ#2 浅香工業金象印 Y柄スコップ#2浅香工業
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに全長(mm)1050仕様JIS規格品質量(kg)2.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ステンレスコンクリートショベル 中 浅香工業金象印 Y柄ステンレスコンクリートショベル 中浅香工業
9,798税込10,778
1丁
翌々日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)910質量(kg)1.35材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)220柄厚さ(mm)1.5先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄ステンレスショベル丸形 浅香工業金象印 Y柄ステンレスショベル丸形浅香工業
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています全長(mm)970形状丸形質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.5
ロイヤル割柄ショベル角形 トンボ工業ロイヤル割柄ショベル角形トンボ工業
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、ハンドルがサビない割柄を使用しています。
用途沿岸部での作業土木用舗装用造園用農業用除雪用家庭園芸用刃先形状角形全長(mm)970トラスコ品番411-5732質量(kg)2板厚(mm)1.6材質(柄部)割柄(全木柄)材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)300刃先幅寸法(mm)255

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

木柄