絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 浅香工業(30)
  • 金象PROLINE(9)
  • J - FIT(9)
  • トンボ工業(8)
  • 金象印(4)
  • ゴールデンスター(4)
  • ふくろう(4)
  • Family Tree(4)
  • ツリー(3)
  • DAISHIN(大進)(3)
  • GARDEN FRIENDS(3)
  • 雄峰(3)
  • M&M(2)
  • TRUSCO(2)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](2)
  • OWL(2)
  • SPJR(2)
  • E-Value(1)
種別
種別
丸形(2)
種別
角形(2)
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(10)
  • 1400~1600未満(1)
材質(頭)
  • アルミ(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
質量(kg)
  • 0.5未満(1)
  • 1~1.5未満(4)
  • 1.5~2未満(6)
  • 2~2.5未満(3)
  • 4~4.5未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
丸形
丸形(2)
角形
角形(2)
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコΦ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄) エスコ255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-12質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
ショベル (角型/ファイバーグラス) エスコショベル (角型/ファイバーグラス)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
コンパクトなサイズでシャベルは持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
全長(mm)690質量(kg)1.08材質(柄部)グラスファイバー材質(先端)炭素鋼先端サイズ(mm)150×190
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス) エスコ255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-28材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材質量(kg)1.8先端寸法(mm)255×300
ショベル (角型/ファイバーグラス) エスコショベル (角型/ファイバーグラス)エスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
コンパクトなサイズで持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
全長(mm)710質量(kg)1.12材質(柄部)グラスファイバー材質(先端)炭素鋼先端サイズ(mm)160×210
230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄) エスコ230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄)エスコ(1件のレビュー)
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-25質量(kg)1.7板厚(mm)【先端】1.6材質(柄部)スチール寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量) エスコ255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-19材質ブレード:スチール、柄:スチール質量(kg)1.56先端寸法(mm)255×300
140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄) エスコ140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-16質量(kg)1.5先端寸法(mm)150×292板厚(mm)【先端】1.7材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
ショベル (ノンスパーキング) エスコショベル (ノンスパーキング)エスコ
67,200税込73,920
1丁
翌日出荷
ファイバーグラス柄。アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防さび。
材質アルミニウム青銅全長(mm)940質量(kg)2.06先端サイズ(mm)228×286
ショベル (2way) エスコショベル (2way)エスコ
4,290税込4,719
1丁
翌日出荷
家庭園芸や災害復興にも使用できる2wayショベルです。頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。丸形ショベルの土刺さりの良さ、角形ショベルの土をすくうといった2つの特徴を持ちます。頭部側面のこぼれどめにより、すくった土がこぼれにくい。幅広の脚ふみがあるため踏み込みがしやすい。
全長(mm)895質量(kg)1.3板厚(mm)先端:1.2材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先端サイズ(mm)198×250
Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド エスコΦ110x500mm ガラ袋自立スタンドエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110×500(H)OD質量(g)310アズワン品番64-2302-41
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量) エスコ230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-18材質ブレード:スチール、柄:スチール質量(kg)1.35先端寸法(mm)232×292
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄) エスコ255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-14質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄) エスコ230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-13質量(kg)1.7先端寸法(mm)230×290板厚(mm)【先端】1.6先端形状丸型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄) エスコ230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄)エスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
JIS規格品
用途土木、造園、農業、家庭園芸等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-11質量(kg)1.8先端寸法(mm)232×292板厚(mm)【先端】1.6先端形状丸型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
[負荷軽減]スノーショベル(曲柄) エスコ[負荷軽減]スノーショベル(曲柄)エスコ
17,900税込19,690
1セット(2本)
翌日出荷
頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ柄