絞り込み
種別

丸形(2)

角形(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- 浅香工業(32)
- トンボ工業(28)
- Family Tree(10)
- 金象PROLINE(9)
- J - FIT(9)
- 雄峰(6)
- TRUSCO(4)
- 金象印(4)
- ゴールデンスター(4)
- GARDEN FRIENDS(4)
- ふくろう(4)
- ツリー(3)
- 浅野木工所(3)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- DAISHIN(大進)(3)
- M&M(2)
- Mr.Sunshine(2)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 280~300未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(10)
- 1400~1600未満(1)
材質(頭)
- アルミ(1)
- スチール(4)
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
質量(kg)
- 0.5未満(1)
- 1~1.5未満(4)
- 1.5~2未満(6)
- 2~2.5未満(3)
- 4~4.5未満(1)
「種別」から絞り込む

丸形(2)

角形(2)

255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個翌日出荷JIS規格品用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等エスコ品番EA650BJ-12全長(mm)970質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷用途土木、造園、農業、家庭園芸等エスコ品番EA650BJ-13全長(mm)970質量(kg)1.7先端寸法(mm)230×290板厚(mm)【先端】1.6先端形状丸型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
ショベル (角型/ファイバーグラス)
エスコ¥2,700税込¥2,9701本翌々日出荷コンパクトなサイズで持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。全長(mm)710質量(kg)1.12材質(柄部)グラスファイバー材質(先端)炭素鋼先端サイズ(mm)160×210
Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド
エスコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷収納時は巻いて省スペース化にもなります仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110×500(H)色OD質量(g)310
230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄)
エスコ(1件のレビュー)¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。用途土木・造園・家庭園芸・農業等エスコ品番EA650BJ-25全長(mm)970質量(kg)1.7板厚(mm)【先端】1.6材質(柄部)スチール寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)全長(mm)1440質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。用途土木、造園、農業、家庭園芸などエスコ品番EA650BJ-19材質ブレード:スチール、柄:スチール全長(mm)970質量(kg)1.56先端寸法(mm)255×300
ショベル (ノンスパーキング)
エスコ¥67,200税込¥73,9201丁翌日出荷ファイバーグラス柄。アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防さび。材質アルミニウム青銅全長(mm)940質量(kg)2.06先端サイズ(mm)228×286
ショベル (2way)
エスコ¥4,290税込¥4,7191丁翌々日出荷家庭園芸や災害復興にも使用できる2wayショベルです。頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。丸形ショベルの土刺さりの良さ、角形ショベルの土をすくうといった2つの特徴を持ちます。頭部側面のこぼれどめにより、すくった土がこぼれにくい。幅広の脚ふみがあるため踏み込みがしやすい。全長(mm)895質量(kg)1.3板厚(mm)先端:1.2材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先端サイズ(mm)198×250
ショベル (角型/ファイバーグラス)
エスコ¥2,400税込¥2,6401本翌々日出荷コンパクトなサイズでシャベルは持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。全長(mm)690質量(kg)1.08材質(柄部)グラスファイバー材質(先端)炭素鋼先端サイズ(mm)150×190![[負荷軽減]スノーショベル(曲柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272958-260624-02.jpg)
[負荷軽減]スノーショベル(曲柄)
エスコ¥17,900税込¥19,6901セット(2本)翌日出荷頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量)
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。用途土木、造園、農業、家庭園芸などエスコ品番EA650BJ-18材質ブレード:スチール、柄:スチール全長(mm)970質量(kg)1.35先端寸法(mm)232×292
140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄)
エスコ¥5,030税込¥5,5331個翌日出荷用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等エスコ品番EA650BJ-16全長(mm)970質量(kg)1.5先端寸法(mm)150×292板厚(mm)【先端】1.7材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷用途土木、造園、農業、家庭園芸等エスコ品番EA650BJ-14全長(mm)970質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷JIS規格品用途土木、造園、農業、家庭園芸等エスコ品番EA650BJ-11全長(mm)970質量(kg)1.8先端寸法(mm)232×292板厚(mm)【先端】1.6先端形状丸型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス)
エスコ取扱い終了先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。エスコ品番EA650BJ-28材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材全長(mm)970質量(kg)1.8先端寸法(mm)255×300














![[負荷軽減]スノーショベル(曲柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272958-260624-02.jpg)