「種別」から絞り込む
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用できます。
用途軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に適します。
種別丸/P柄
材質スチール
全長(mm)815
質量(kg)1.1
板厚(mm)1.45
頭部長(mm)222
肩幅(mm)167
土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています。
種別角/P柄
材質スチール
全長(mm)970
質量(kg)2
板厚(mm)1.6
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
土木・造園・農業・家庭園芸等幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適します。
用途土木作業
種別丸/P柄
材質スチール
全長(mm)970
質量(kg)1.8
板厚(mm)1.6
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
ソーラー圧着工具
DENSAN(ジェフコム)
税込¥20,878
¥18,980
ソーラー圧着工具
DENSAN(ジェフコム)
税込¥40,678
¥36,980
先丸鏝
カネシカ
税込¥3,518
¥3,198
角鏝
アローライン工業
税込¥2,528
¥2,298
面引鏝
カネシカ
税込¥2,528
¥2,298
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。