パイプ柄 :「しの」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「種別」から絞り込む

丸形(3)

角形(2)
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に
全長(mm)900
質量(kg)1.3
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)200
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)170
肩幅(mm)165
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木
形状角型
全長(mm)1480
質量(kg)約2.2
板厚(mm)【頭部】1.7
頭部長(mm)245/292
頭部肩幅(mm)220
1丁
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品
材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール
形状角型
全長(mm)815
質量(kg)約1.1
色ブラック
板厚(mm)【頭部】.45
頭部長(mm)218
先幅(mm)【頭部】180
頭部肩幅(mm)167
1丁
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に
全長(mm)935
トラスコ品番485-0335
形状丸形
質量(kg)1.3
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)270
柄厚さ(mm)1
肩幅(mm)210
頭部板厚(mm)1.2
1丁
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
頭部:焼入れ、焼戻しの熱処理加工。メラミン焼付け塗装(ダークブルー色)。
柄部:スチールパイプ(すべりにくく、手になじむ)。
用途スタンダード品の少し小振りタイプで、掘る・すくう作業に適した万能タイプ
全長(mm)945
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木
形状丸形
全長(mm)1480
質量(kg)約1.9
板厚(mm)【頭部】1.7
頭部長(mm)292
頭部肩幅(mm)220
1丁
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。