「材質(頭)」から絞り込む
スチール(2)
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。
エクステンションを接続すれば深掘も可能です。
油圧式だから強力な掘削力です。
建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック
仕様オーガ、エクステンションは、オプション
トラスコ品番810-9106
寸法(mm)385×580
質量(kg)14
回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300
動力源油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)9.5~25
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。
オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。
レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。
ソリ付きで横掘り作業に最適です。
コンパクトで作業スペースは最小でOKです。
油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム
仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。
トラスコ品番810-9101
寸法(mm)343×274×515
質量(kg)15
回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300
動力源油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)9.5~25
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。