除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草取り一番百発百中 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取り一番百発百中MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(84件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
氷割・バネ内蔵くん コンパル氷割・バネ内蔵くんコンパル(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
欠品中
頑丈なヘッドで氷雪を砕きますスプリングの内臓効果で衝撃を吸収し、腕や肩・腰の負担を軽減しますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業にトラスコ品番819-3313幅(cm)約15長さ(cm)約118
泥おち太 ドウカン泥おち太ドウカン(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
草取り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(33件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
とれ太プレミアム ドウカンとれ太プレミアムドウカン(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。
全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80
雑草抜きごそっととれ太 長柄 ドウカン雑草抜きごそっととれ太 長柄ドウカン(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
ねじり鎌 全鋼 千吉ねじり鎌 全鋼千吉(17件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌材質刃部:刃物鋼、柄部:木質量(g)160タイプ溶接型全長(mm)280刃長(mm)125
草切り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草切り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(8件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240刃長(mm)120材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
パワーグリップ付雑草削り 千吉パワーグリップ付雑草削り千吉(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR材質(刃)S45C
鍛造 根切 安隨製作所鍛造 根切安隨製作所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り柄長さ(mm)1000材質(柄部)鋼53C丈(mm)165先幅(mm)86総質量(kg)2.5
めちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホー OWLめちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホーOWL(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。全長(mm)1480材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125
ステンレスコンバイン鎌 石黒金属ステンレスコンバイン鎌石黒金属(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
用途コンバインなど農機具の清掃に刃長(mm)105刃幅(mm)25柄長さ(mm)130全長(mm)600寸法(mm)600×60×25質量(g)225
ステンヘラ型万能鎌(泥落し) ホウネンミヤワキステンヘラ型万能鎌(泥落し)ホウネンミヤワキ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃長(mm)90柄長さ(mm)600
長柄三角ホー普及型 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄三角ホー普及型MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
アイガモン専用L刃 平城商事アイガモン専用L刃平城商事(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
トラクターコンバイン鎌 豊稔企販トラクターコンバイン鎌豊稔企販(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100刃幅(mm)45柄長さ(mm)600全長(mm)695材質(刃)特殊ステンレス鋼
伸縮式 ステンレーキ 千吉伸縮式 ステンレーキ千吉(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。仕様楕円パイプ材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ全長(mm)800~1300質量(g)約770
草削り丸刃 全鋼 千吉草削り丸刃 全鋼千吉(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。全長(mm)310仕様(刃部)ステンレス材質刃部:S50C、柄:椿刃長(mm)75刃幅(mm)105
ネジリつる首 全鋼 千吉ネジリつる首 全鋼千吉(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。材質刃部:S50C、柄:椿
草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(11件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160刃幅(mm)20材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草取りヅメロング MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りヅメロングMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
金象印 ステン三角ホー 浅香工業金象印 ステン三角ホー浅香工業(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1515トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
アルミ柄 マルチ三角ホー 千吉アルミ柄 マルチ三角ホー千吉(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
草刈りら~く(立鎌) ゴールデンスター草刈りら~く(立鎌)ゴールデンスター(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
翌日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。全長(mm)1400質量(g)630材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー浅香工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
根切鋤 吉岡刃物製作所根切鋤吉岡刃物製作所(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
根切り一発。
材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09
台形皮ムキ 浅野木工所台形皮ムキ浅野木工所(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
金象印 造園用根切り 720 浅香工業金象印 造園用根切り 720浅香工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1丁
翌々日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
雑草ブラシ 富田刃物雑草ブラシ富田刃物(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
材質PP全長(mm)210質量(g)58刃幅(mm)80
カット鎌(鋼付) 松尾刃物製作所カット鎌(鋼付)松尾刃物製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!硬い草、太い草に最適!削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。全長(mm)280アズワン品番64-8283-76刃渡り(mm)110
草削り万能ギザ刃 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削り万能ギザ刃MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390形状ギザ刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
梨・柿の木の皮削り 浅野木工所梨・柿の木の皮削り浅野木工所(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ステンレス コンバイン鎌900mm 石黒金属ステンレス コンバイン鎌900mm石黒金属(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
刃はサビにくいステンレス製 コンバインなど農機具の清掃に 山菜取り・アウトドアにも便利
質量(g)210サイズ(mm)900×60×25
三角ホーL 雄峰三角ホーL雄峰(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
根の張った用土の掘り起こしや、草削りに最適
全長(mm)1350質量(g)約970頭部長(mm)230先幅(mm)120
草削りらくらくギザ刃 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削りらくらくギザ刃MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(17件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380形状ギザ刃刃幅(mm)117材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
金象印 根切り 大 浅香工業金象印 根切り 大浅香工業(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1丁
翌々日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)250全長(mm)1450質量(kg)7太さ(mm)軸/25先幅(mm)(頭部)100
金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付浅香工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。柄長さ(mm)360長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85材質(頭部)スチール/(柄部)天然木幅(mm)(頭部)50全長(mm)360質量(g)400
雑草ブラシ トンガリタイプ 富田刃物雑草ブラシ トンガリタイプ富田刃物(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
全長(mm)220質量(g)56刃幅(mm)80
草削り 半月窓開 鋼付 千吉 金草削り 半月窓開 鋼付千吉 金(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用全長(mm)1210材質刃部:刃物鋼柄部:木質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180
ぬれ落ち葉も掃けるシャークホーキ TAKAGI(高儀)ぬれ落ち葉も掃けるシャークホーキTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
腰が強くギザ刃付で濡れ落ち葉や土・泥も掃ける!
サイズアズワン品番64-4066-22

農具』には他にこんなカテゴリがあります

除草具