除草具 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LA A25-JP 12Vコードレス 根こそぎ除草機 YARD FORCE 動画あり
雑草をかがんで抜くのは大変・・・処理が大変な、畑のうねの谷間壁際や隙間も転がすだけ!。生えはじめの短い雑草の上を転がすだけで除草できる。12Vバッテリー設計で本体軽量1.9Kgなので軽々作業ができる「コードレス根こそぎ除草機」新発売!。新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用。力要らずで刃が土に入り込むので、雑草を根こそぎ絡め取って、大変だった草取りが転がすだけで完了です。連続稼働は50分(※無負荷にて)。保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、畑の耕運もできるので春、夏、秋と大活躍の1台です。
用途ナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!。スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!。・小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に。・壁際や建物周りの雑草に。・畑のうねの谷間の雑草に。・コンクリの細い隙間の雑草に etc セット内容本体(モーターヘッド×1、操作グリップ・ポール×1)、バッテリー、充電アダプター、取扱い説明書(保証書) 材質ABS樹脂、スチール、アルミ他 質量(g)バッテリー:約180 本体質量(kg)約1.7 寸法(cm)(約)幅16×奥行18×長さ104~124 回転数(無負荷時)250rpm バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_2) 充電時間(分)(フル充電)約120 耕運幅(mm)23 稼働時間(分)(無負荷作動時)約50 バッテリー容量(Wh)22.2/2000mAh
1セット
17,590 税込19,349
3日以内出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります