除草具 :「農具 柄」の検索結果

除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
エスコ品番EA650BB-25 材質(ポール)アルミ ポール長(mm)1145~3000
1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

全長(mm)305 エスコ品番EA650BE-46 材質スチール(クロムメッキ) 材質(柄部)タモ材
1個
605 税込666
翌日出荷

耕うん機の泥落としに使用します。
材質柄:天然木 刃部:ステンレス420J2 全長(mm)190 刃幅(mm)55
1本(1本)
925 税込1,018
翌日出荷

細長形状で芝生への損傷を最小限に抑えます
材質ステンレス 全長(mm)290 質量(g)125 材質(柄部) アズワン品番64-2255-20
1本
1,390 税込1,529
翌日出荷

鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに 全長(mm)1350 エスコ品番EA650BG-43 材質刃:刃物鋼、柄:木 質量(g)890 先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

材質刃:特殊刃物鋼(SK55)、柄:木 全長(mm)260 刃幅(mm)80
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

作業しやすいカーブ形状のヘッドタイプ
材質ステンレス 全長(mm)320 質量(g)196 材質(柄部) アズワン品番64-2255-21
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。 両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。
用途草削り作業 全長(mm)380 エスコ品番EA650BJ-46 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 質量(kg)0.3 刃幅(mm)140 柄長さ(mm)300
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

仕様●材質:先端:強化鋼柄:ファイバーグラス●重量:6.8kg●先端幅(mm):152●全長(mm):1473 アズワン品番65-2165-70
1本
8,440 税込9,284
当日出荷

長柄仕様でかがまずに作業できます
材質ステンレス 全長(mm)460 質量(g)243 材質(柄部) 爪長さ(mm)120 アズワン品番64-2255-18
1本
1,620 税込1,782
翌日出荷

左右の刃・刃先と幅広く使える両刃タイプ。
全長(mm)315 エスコ品番EA650BE-8 先端寸法(mm)140 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)特殊刃物鋼
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

根さし爪とテコの原理で雑草を根こそぎ除草できます。
全長(mm)150 エスコ品番EA650BE-9 材質ハイカーボンステンレス 材質(柄部)クイラー材
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

除草に適した雑草抜きと小鎌のセットです。キャンパス袋付
セット内容小鎌(EA650BA-41A):全長195mm・刃長70mm、雑草取り(EA650BE-51A):全長205mm・刃長20mm、雑草抜き(EA650BE-52A):全長195mm・刃長60mm 材質頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP) アズワン品番64-2255-24
1セット
2,150 税込2,365
翌日出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります