除草具 :「根切り道具」の検索結果
除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
商品豆知識
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)250
全長(mm)1450
質量(kg)7
太さ(mm)軸/25
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)180
全長(mm)1170
質量(kg)4
太さ(mm)軸/22
先幅(mm)(頭部)85
1丁
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。