除草具 :「根切り棒」の検索結果
除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
商品豆知識
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り
柄長さ(mm)1000
材質(柄部)鋼53C
丈(mm)165
先幅(mm)86
総質量(kg)2.5
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。