9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかい草の草削りに便利・草をとらえやすい角度の鎌 草をとらえやすい!柔らかい草の「草削り」に 首の部分がねじってあるので、ストレートの刃に比べ、鎌を手前に引いた時にちょうど良い角度で草をとらえます 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草することができます 刃の作り方は、刃物鋼 熱処理をしてあるので硬度が高く、切れ味の良い鎌です
用途柔らかい草の草削り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)115 頭部寸法(mm)105 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

柔らかい草の除草作業に・草をとらえやすい角度の鎌 首がねじってあるので、ストレートの刃に比べて、鎌を手前に引いたときにちょうど良い角度で草をとらえます 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する草削りに適した鎌です 長期間切れ味を保ち、メンテナンスしやすい二層構造の「鋼付」の刃を採用したアイテムです 切れ味が良いので作業効率が上がります 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り。 材質頭/鉄 質量(g)210 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)260
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

立って草削りができる替刃式の立鎌です。 切れ味が悪くなったら刃を取り換えることができます。 直刃・波刃どちらにも取り替えることができます。
全長(mm)1200 トラスコ品番819-0912 材質刃:鋼材、柄:スチールパイプ 高さ(mm)120 質量(g)610 刃形直刃 刃渡り(mm)160 先幅(mm)195
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

立って草削りができる替刃式の立鎌です。 切れ味が悪くなったら刃を取り換えることができます。 直刃・波刃どちらにも取り替えることができます。
全長(mm)1200 トラスコ品番819-0914 材質刃:鋼材、柄:スチールパイプ 高さ(mm)120 質量(g)610 刃形波刃 先幅(mm)195
1丁
3,998 税込4,398
4日以内出荷

柔らかい草を削るように除草できる 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する「草削り」に特化した鎌です 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と柔らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途柔らかい草の除草に。 材質頭/鉄、柄/朴材
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角柄が手にフィット 作業中疲れにくい鎌 疲れにくい六角柄の鎌 柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します 鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません 六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります 柔らかい草の草削りに適した、定番サイズ(刃:120mm)の鎌です お手入れしやすいステンレス製
用途柔らかい草の草削りに 材質頭/ステンレス 質量(g)110 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

草削り・草取りのスタンダードアイテム 刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」 硬度が高く、切れ味の良い鎌です
用途柔らかい草の草削りに。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)100 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

浅野木工所六角
六角柄が手にフィット 作業中疲れにくい鎌 疲れにくい六角柄の鎌 柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します 鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません 六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります 柔らかい草の草削りに適した、定番サイズ(刃:120mm)の鎌です
用途草削り・草取り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)110 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

株間の除草作業・草削りに 座った状態での柔らかい草の草削り、株間の除草に 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する草削りに特化したアイテムです 首が長く刃がコンパクトなので、苗と苗の間のような狭い間に生えた草を除草するのに向いた鎌です 刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」 硬度が高く、切れ味の良い鎌です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)210 頭部寸法(mm)90 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります