草削り 双刃型 ステン千吉翌々日出荷
これ一本で立ったまま雑草を削る、抜き取るができる、一丁二役の商品です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草をぬくこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。軽くて使いやすい1200mmの椎柄です。
用途除草作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:木刃長(mm)160硬度(刃部)HRC50±2mm刃厚(mm)3柄長さ(mm)1200