除草具 :「ヒエ抜き」の検索結果

除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450 質量(g)450 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-818K
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm)1460 質量(g)600 刃幅(mm)75 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-804K
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング