除草具 :「ヒエ抜き」の検索結果
除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
商品豆知識
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060
材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂
刃幅(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。