除草具 :「レーキ」の検索結果
除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。
仕様楕円パイプ
材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ
全長(mm)800~1300
質量(g)約770
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
平刃と5本の爪刃が付いたレーキ形状の除草具です。軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。草刈り用の平刃と草を集める爪刃が表裏に付いているので除草作業がはかどります。ハードな仕様に耐える全鋼製の刃です。捻りを加えた爪刃が荷重負荷を軽減します。軽量の専用パイプ柄を採用しています。
用途除草作業。
刃幅(mm)130
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)85
材質(柄部)専用アルミ製パイプ柄
材質(刃)全鋼
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役
余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる
爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り・集草作業
全長(mm)1225
材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ
質量(g)105
先幅(mm)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
カートに座りながらの作業に適した除草具です。
用途除草作業に。
質量(kg)0.2
材質(グリップ)PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×100×60
材質(刃)ステンレス特殊鋼
材質(パイプ)ステンレス鋼
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途草削り・草の掻き集め、土ならし
柄長さ(mm)1050
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)
全長(mm)1100
質量(g)550
柄径(Φmm)25
先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
草削りに
軽い力で削れる半丸タイプ
立った状態での除草(草削り)に
半円型のフレームタイプだから軽量で、除草作業が捗ります
狙ったところを剃るような感覚でスルスル除草
畑の畝と畝の間の除草などに便利です
レーキ付きなので、草集めもできます
伸縮式アルミパイプ柄で、収納時もコンパクトにできます
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草集め
材質頭/鉄、柄/アルミ
全長(mm)890~1450
質量(g)600
頭部寸法(mm)145×75
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途草などを刈る作業
全長(mm)1350
トラスコ品番177-6525
材質(柄)木、(爪)スチール
質量(kg)1
爪長さ(mm)130
先端幅(mm)220
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)1400
質量(g)630
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
「魔法のカルチW(ねぎ用)」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。ねぎ用と記載がありますが、ねぎ以外の作物も使用可能です。魔法のカルチ(ねぎ用)との違いはW用サイドレーキの有無です。W用サイドレーキとは除草範囲を拡張するレーキで角度を自在に調整できるのでのり面の除草が可能です。通常より除草幅が広がるため押す力がさらに必要ですが、脱着が簡単なので不要であればすぐに外すことができます。
用途手押し式株間除草機
仕様作業効率(a/h):0.2~0.5
条間距離(cm)(対応)20~70
草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの
草を払って切る・草を削り取る・裏返して、刈った草をかき集める・小さな草は除草爪で抜く
全長(mm)1280
質量(g)360
刃渡り(mm)120
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
「魔法のカルチW」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。横幅25cmと少し広く設定されています。魔法のカルチとの違いはW用サイドレーキの有無です。W用サイドレーキとは除草範囲を拡張するレーキで角度を自在に調整できるのでのり面の除草が可能です。通常より除草幅が広がるため押す力がさらに必要ですが、脱着が簡単なので不要であればすぐに外すことができます。
用途手押し式株間除草機
仕様作業効率(a/h):0.2~0.5
条間距離(cm)(対応)20~70
一つで二つでの用途に使えます。
レーキで簡単草抜き、側面の刃で草削りも。
用途頑固な草の草抜きに
全長(mm)810
質量(g)330
刃長(mm)(側面)90
材質(柄部)スチールパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
先幅(mm)55
1丁
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
「魔法のカルチ」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。横幅25cmと少し広く設定されています。
用途手押し式株間除草機
仕様作業効率(a/h):0.2~0.5
条間距離(cm)(対応)20~70
「魔法のカルチ」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。ねぎ用ですが、ねぎ以外の作物も使用可能です。通常の魔法のカルチと異なる部分は幅と高さです。ねぎ用の溝に合わせ、横幅20cmに設計されています。高さがあるねぎの苗に対応するため高さに余裕があります。
用途手押し式株間除草機
仕様作業効率(a/h):0.2~0.5
条間距離(cm)(対応)20~70
株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30
質量(kg)31
条間距離(cm)(対応)45~75
馬力(PS)(適応)5~10
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30
質量(kg)22
条間距離(cm)(対応)45~75
馬力(PS)(適応)5~10
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30
質量(kg)21
条間距離(cm)(対応)45~75
馬力(PS)(適応)5~10
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
片手で使えるコンパクトサイズ
面倒な除草作業を立ったまま素早くこなすだけでなく、土起こしと草集めもこなすまさに「三役」さんです
アルミパイプ柄
1役:鎌部(波刃)/除草に、2役:鍬部/土起こしに、3役:レーキ部/草集めに
ユニバーサルデザインポイント:不意の事故を防ぐためにも鍬部の角を丸くしてあります
用途除草作業、土起こし、草集めに。
頭部寸法(mm)128×67
柄長さ(mm)340
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ウルトラQBは、いままで出来なかった作物の株間を除草していきます。けん引式 除草機なので、作業速度2~10Kmと高速作業が可能です。レーキは4種類が付属され、作物の生育に合わせて付け替えて使用します。作物の初期から後期まで使用が可能です。豆・野菜など条間設定を変え、汎用的に使う事ができます。
仕様必要数:カルチ条数 マイナス1
質量(kg)(1条当たり)6
条間距離(cm)(対応)40~80
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
1
2
次へ
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。