除草具 :「根切」の検索結果

除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り 柄長さ(mm)1000 材質(柄部)鋼53C 丈(mm)165 先幅(mm)86 総質量(kg)2.5
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)1170 質量(kg)4 太さ(mm)軸/22 先幅(mm)(頭部)85
1丁
8,198 税込9,018
6日以内出荷

石黒金属ロング根切
側溝の清掃に便利多目的に使用できるサビにくいステンレス製。
全長(mm)600 材質(本体)ステンレス 質量(g)235 材質(柄部)
1個
699 税込769
10日以内出荷

1個入
仕様●全長(mm):1160●先端幅(mm):100mm●重量:2.5kg●材質:先端:鍛造炭素鋼ハンドル:スチール アズワン品番65-3887-76
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

株間の生えてくる新しい根を取る 畑の畝に生えてくる、新しい根を取るためのアイテムです 畝の表面をなぞるように、歩きながら腰を曲げずに除草ができます 作物を傷つける心配がありません Lサイズは、畑の通路や幅の広い野菜の株間の根切りに便利です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り。 材質頭/ステンレス、柄/アルミ サイズL 質量(g)550 頭部寸法(mm)150×230×75 柄長さ(mm)1200
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

石黒金属根切り
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ値切作業に」グレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)345 質量(g)140
1個
459 税込505
10日以内出荷

少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。雑草の根切りに。
全長(mm)340 材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ) 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×20×340 材質(ハンドル)タモ材
1個
479 税込527
8日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 雑草取りに
幅(mm)200(20) 全長(mm)330
1個
419 税込461
当日出荷

雑草の根切りに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)300 質量(g)130
1個
429 税込472
10日以内出荷

株間の生えてくる新しい根を取る 畑の畝に生えてくる、新しい根を取るためのアイテムです 畝の表面をなぞるように、歩きながら腰を曲げずに除草ができます 作物を傷つける心配がありません Sサイズは、生い茂った幅の狭い株間の根切りに便利です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り。 材質頭/ステンレス、柄/アルミ サイズS 質量(g)500 頭部寸法(mm)60×200×75 柄長さ(mm)1200
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

テコ応用の倍力構造システム採用で太い枝も楽々カットできます。スチール製の柄は頑丈で無理をしても折れません。重いので果樹や植木などの根切り用として。造園プロの愛用も一品です。刃研ぎが出来ます。
用途果樹や植木などの根切り用として。 全長(mm)630 質量(g)1712 刃長(mm)85 柄長さ(mm)530 材質(柄部)スチール・樹脂グリップ 材質(刃)スチール 刃渡り(mm)65 切断寸法(mm)目安:40※生木に限る
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

頑丈なヘッドで氷雪を砕きますスプリングの内臓効果で衝撃を吸収し、腕や肩・腰の負担を軽減しますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に トラスコ品番819-3313 幅(cm)約15 長さ(cm)約118
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

頑丈なヘッドで氷雪を砕きますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に トラスコ品番819-3312 幅(cm)約21 長さ(cm)約145
1本ほか
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取り。土をすくう感覚で雑草を抜くことが可能です。オール樹脂製なので錆の心配もなく、刃先鋭利ではありませんので安心です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:191036●先端幅(mm):98●爪長さ(mm):約80●全長(mm):305●重量:92g●材質:PP+グラスファイバー●爪数:4本 アズワン品番65-3887-80
1個
875 税込963
翌日出荷

吉岡刃物根ひっきー
この鋏は、土の中に差し込みやすい刃の角度や、刃の強度を追求するなど、刃を工夫することによって手を汚さず根から草を引き抜くことができるようにしました
材質刃部/SC50C・メッキ仕上げ、柄/アルミ コード110532 アズワン品番64-8284-57
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

硬さが自慢、鍛鋼仕様玄関前や駐車スペース、坂道など路面の凍結をはぎ取る土掘り起しにも。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に 幅(cm)約24.5 長さ(cm)約38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

吉岡刃物コトンガ
この道具は植木畑で使われます。コトンガの背で根巻きする時の縄押えに使用します。
全長(mm)340(樫柄付) 質量(g)330 柄長さ(mm)330 コード110468 アズワン品番64-8284-56 頭の全長(mm)195
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

セーブインダストリーソーラー式 鳥獣リペラー
感知範囲に動物が入ると、赤外線センサーが反応し、強力な「超音波」「LEDライトの点滅」「警報音」(。ダイヤルにて選択可)を発します。不快感を与え、動物を傷つけずにこの範囲から追い払います。上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します。電池よりもエコで経済的です。太陽光で充電できない際も、付属のUSBケーブルで内蔵バッテリーへ直接充電もできます。動物を感知すると、赤いLEDライトが点滅します。地面に差しての使用、平らなところへの使用、壁への設置も可能ですので、より効果的な場所で使用できます。周囲の状況に合わせて、赤外線センサーが感知する範囲を調整できます。特に近づけたくない動物に合わせて超音波の周波数を切り替えられます。
仕様サイズ:本体 W110×D78×H143mm(支柱取り付け時 H365mm)、支柱 240×Φ23mm 重量:286g(本体のみ)/310g(支柱含む) 本体材質:ABS樹脂 赤外線センサー:平角度120度、上下角度55度誘導距離:8~9m(動物の大きさによります) 作動時間:フル充電時約1日 センサー感知時の作動時間:約30秒 充電時間:ソーラーパネル約10~12時間/USBケーブル約8時間 電源:充電式ニッケル水素電池単三形800mAh×3個(USBケーブルでの充電可) 周波数:13.5kHz~45.5kHz アズワン品番65-3401-97
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。
用途冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用 トラスコ品番159-5876 材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 全長(mm)900 質量(kg)1.4 先幅(mm)90
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。
用途除草作業用。 仕様パワーグリップ付 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 刃部加工ハードクロームメッキ処理
1個
719 税込791
翌々日出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング