ネジリ鎌 :「柄鎌」の検索結果
ネジリ鎌とは、柄に対して刃がねじれた形をしている鎌。その形状から首長鎌とも呼ばれます。低い背の草や雑草を取るのに便利な鎌で、雑草の根に刃をひっかけ地面毎削り取るようにして使用。雑草取りを効率的に進めることができます。他の鎌に比べて軽量で小さく、庭の狭いところの雑草取りにも便利です。使用する人の利き手によって刃の付き方が変わってくるため、左利きの人は左用のものを選びましょう。首や柄は標準的な長さのものと長めのものがあり、好みで選べます。
関連キーワード
コンバインに絡んだ稲を取ります
コンバインの刃に絡みついた稲を取るのに適した鎌です
長柄タイプ
適合する草の種類:草・稲
用途コンバインに絡んだ稲を取る際に。
材質頭/ステンレス、柄/アルミ
全長(mm)975
質量(g)200
頭部寸法(mm)110
柄長さ(mm)865
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。