ネジリ鎌 :「土落とし」の検索結果
ネジリ鎌とは、柄に対して刃がねじれた形をしている鎌。その形状から首長鎌とも呼ばれます。低い背の草や雑草を取るのに便利な鎌で、雑草の根に刃をひっかけ地面毎削り取るようにして使用。雑草取りを効率的に進めることができます。他の鎌に比べて軽量で小さく、庭の狭いところの雑草取りにも便利です。使用する人の利き手によって刃の付き方が変わってくるため、左利きの人は左用のものを選びましょう。首や柄は標準的な長さのものと長めのものがあり、好みで選べます。
スクレーパー部では、作業後のトラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラの除去に最適です。のこ部では、ローターに巻きついたワラや紐を切除するのに便利です。ステンレス製なのでサビに強く長く使用できます。
用途トラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラなどの除去に。ローターに巻きついたワラや紐などの切除に。
刃渡り(mm)58
全長(mm)675
アズワン品番64-8283-92
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
農機具の土落とし、巻き付いた草取り。
採集、除草作業にも。
用途農機具の土落とし作業に
刃渡り(mm)80
全長(mm)680
質量(g)325
材質(柄部)スチールパイプ
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本(1本)
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)45
柄長さ(mm)600
全長(mm)695
材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)105
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)130
全長(mm)600
寸法(mm)600×60×25
質量(g)225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。