ネジリ鎌 :「草とり」の検索結果

ネジリ鎌とは、柄に対して刃がねじれた形をしている鎌。その形状から首長鎌とも呼ばれます。低い背の草や雑草を取るのに便利な鎌で、雑草の根に刃をひっかけ地面毎削り取るようにして使用。雑草取りを効率的に進めることができます。他の鎌に比べて軽量で小さく、庭の狭いところの雑草取りにも便利です。使用する人の利き手によって刃の付き方が変わってくるため、左利きの人は左用のものを選びましょう。首や柄は標準的な長さのものと長めのものがあり、好みで選べます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)303×130×43 全長(mm)270 質量(g)165 刃長(mm)125 刃幅(mm)45 刃部硬度HRC48 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)420J3 アズワン品番64-4064-14
1本
729 税込802
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
579 税込637
当日出荷

『除草具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング