草削り :「たまねぎ 苗」の検索結果

草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
株間の除草作業・草削りに 座った状態での柔らかい草の草削り、株間の除草に 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する草削りに特化したアイテムです 首が長く刃がコンパクトなので、苗と苗の間のような狭い間に生えた草を除草するのに向いた鎌です 刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」 硬度が高く、切れ味の良い鎌です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)210 頭部寸法(mm)90 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

『除草具』には他にこんなカテゴリがあります