草削り :「多刃タイプ」の検索結果

草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草もできる軽い鍬 除草もできる多機能タイプの軽い鍬です 畑の土掘り・土ならし・畝作りなど、幅広い用途に使用でき、ステンレス製の刃には穴があいているので、水切れがよく、柔らかい草の草刈り・草削りにも向いています
用途畑の土掘り・土ならし・畝作りなど 材質頭/ステンレス、柄/アルミ 頭部寸法(mm)195×80×105 柄長さ(mm)1200
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

畑の除草、土寄せ、穴掘りに・多用途に使用できる 立った状態での除草・草削りに 軽量&泥・水切れが良い、刃の部分に穴があいたタイプのデルタホーです 1辺が波刃になっているので、草にくいつきが良く、土離れもスムーズです 立ったまま除草でき、草削りだけでなく穴掘り・土寄せなどに使用できます 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・畝立て・土寄せ・穴掘りなど。 材質頭/鉄 質量(g)1000 頭部寸法(mm)240 柄長さ(mm)1200×Φ30
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

『除草具』には他にこんなカテゴリがあります