草削り :「土起こし」の検索結果
草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
関連キーワード
商品豆知識
畑作業に一丁あれば便利な三角タイプです。サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。左右は除草作業に使用できます。平面は集草作業に適しています。先端は軽い土起こしに使用できます。
用途畑作業用。
材質刃部:ステンレス 柄部:アルミ
質量(g)840
刃長(mm)230
柄長さ(mm)1350
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。