草削り :「ネコソギ」の検索結果
草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
関連キーワード
商品豆知識
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)1130
刃幅(mm)70
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。