草削り :「ねじり鎌」の検索結果

草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で錆びに強い。
用途除草作業に。 全長(mm)270 質量(g)146 刃幅(mm)約105 柄長さ(mm)約110 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス420J2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

草の根本からを削うように除草!。鋼付きですので切れ味が落ちてきた時の刃研ぎが楽に行えます。
用途除草作業に。 全長(mm)330 質量(g)214
1個
889 税込978
当日出荷

草の根本からを削うように刈る!。鋼付きですので切れ味が落ちてきた時の刃研ぎが楽に行えます。
用途除草作業に。 全長(mm)245 質量(g)186
1個
599 税込659
5日以内出荷

持ち運びに便利な3段伸縮式!!。立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約510mmから、最長/約1100mmまで伸縮可能!!。軽いアルミ製!!
用途草削り作業に。 全長(mm)【伸長時】1100【収縮時】510 質量(g)320 材質(柄部)アルミ・PP 材質(刃)刃物特殊鋼
1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷

『除草具』には他にこんなカテゴリがあります