草削り :「木用」の検索結果
草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
関連キーワード
商品豆知識
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。
小型軽量で作業性が良好。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1155
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)
長さ(mm)(刃先部)175
高さ(mm)(頭部)170
質量(g)580
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。
用途畑やお庭の除草作業に。
材質頭部/スチール、柄部/天然木
長さ(mm)頭部:165
全長(mm)1385
質量(kg)1.1
高さ(mm)刃部:50
刃幅(mm)155
板厚(mm)刃先部:2.3
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。