草削り :「木用」の検索結果

草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm)1465 トラスコ品番780-7554 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)240 質量(g)900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

ゴールデンスターウェーブカット
地面に這った草に最適
用途地面にはった雑草の刈り取り。 材質刃:ステンレス鋼、柄:椎 刃長(mm)95 刃幅(mm)15 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業 全長(mm)1480 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)900 板厚(mm)(刃先部)1.8
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

『除草具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング