草削り :「草かき」の検索結果
草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(1)
220~240未満(2)
300~350未満(1)
400~450未満(1)
450~500未満(1)
1000~1200未満(2)
1200~1400未満(3)
1400~1600未満(2)
5000以上(1)
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
草かきに最適
全長(m)350
幅(mm)110
奥行(mm)70
先幅(mm)110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
鋼付きで切れ味に優れています。
ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに
全長(mm)1350
エスコ品番EA650BG-43
材質刃:刃物鋼、柄:木
質量(g)890
先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
使いやすく、作業性の良い長柄
長柄シリーズは立ったまま効率良く作業できるので、普段の草取りはもちろん、特に雑草がたくさん生い茂った場所や広い面積の除草に大活躍します
脚や腰に余計な負担をかけない、使う人にやさしい設計です
サビにくいステンレス製
用途除草作業に。
寸法(mm)1090×105×80
質量(g)490
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)1265
刃幅(mm)150
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1170
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)570
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)175
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用
全長(mm)1210
材質刃部:刃物鋼柄部:木
質量(g)1240
刃長(mm)210
刃幅(mm)180
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450
質量(g)450
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-818K
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060
材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂
刃幅(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!。すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。
用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 。コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 。コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 。敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。
材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)230
色レッド/シルバー
仕上クロームメッキ仕上げ
1本
¥998
税込¥1,098
欠品中
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。