草削り :「草とり」の検索結果

草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#190641 FG ハンドマルチ雑草とり 浅香工業 動画あり
家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り作業 全長(mm)240 材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP 質量(g)100 先幅(mm)110
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 立ったまま楽々作業ができる! 作業しやすいロング柄 草削り・草取りなどに サビにくいステンレス柄
全長(mm)1000 質量(g)約160 刃先(mm)95
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

Mont Blanc(モンブラン)長柄草取りフォーク
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm)1350 刃幅(mm)75 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 全長(mm)310 仕様(刃部)ステンレス 材質刃部:S50C、柄:椿 刃長(mm)75 刃幅(mm)105
1個
439 税込483
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060 刃幅(mm)75 材質(グリップ)軟質塩ビ 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1丁で4役もの草抜き。
用途雑草を削る・集める・抜く作業 全長(mm)約205 材質金属部:ステンレス特殊鋼、ハンドル部:ポリプロピレン
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『除草具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング