草削り :「草取り鎌」の検索結果
草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
関連キーワード
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。
全長(mm)360
トラスコ品番360-3245
質量(g)140
刃長(mm)100
刃幅(mm)90
材質(柄部)アルミ合金
材質(刃)ステンレス(SUS420)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
畑や庭での家庭菜園向けコンパクトツール。
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途狭い場所での草削り、草取り作業。
全長(mm)235
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
質量(g)135
刃幅(mm)90
柄長さ(mm)210
1丁
¥599
税込¥659
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
抜群の切れ味で平面から隅まで楽々除草できます。錆びにくいステンレス刃です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
用途草取り鎌。
材質(柄部)椎
材質(刃)ステンレス(420J2)
細かい場所の草取りに・植物の間引きに
気軽に使える小さな草取り鎌
狭い場所、細かい場所の除草に適しています
小さいので、植物の間引き作業にも使えます
刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」
硬度が高く、切れ味の良い鎌です
適合する草の種類:柔らかい草
用途草取り。
材質頭/鉄、柄/朴材
質量(g)110
頭部寸法(mm)90
柄長さ(mm)240
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。
アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。
サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。
刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。
芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。
120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
草削り・草取りのスタンダードアイテム
刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」
硬度が高く、切れ味の良い鎌です
用途柔らかい草の草削りに。
材質頭/鉄、柄/朴材
質量(g)100
頭部寸法(mm)120
柄長さ(mm)240×Φ23
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
除草に適した雑草抜きと小鎌のセットです。キャンパス袋付
セット内容小鎌(EA650BA-41A):全長195mm・刃長70mm、雑草取り(EA650BE-51A):全長205mm・刃長20mm、雑草抜き(EA650BE-52A):全長195mm・刃長60mm
材質頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP)
アズワン品番64-2255-24
1セット
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。