絞り込み
ブランド
  • 神沢精工(22)
  • アルス(5)
  • 三陽金属(ERBA)(5)
  • カマキ(4)
  • 天寿(4)
  • レザーソー(2)
  • 刃多楽(2)
  • SHARK SAW(2)
  • WIZ'A(2)
  • エスコ(1)
  • カネコ総業(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
刃長(mm)
  • 300
  • 90(4)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 140(2)
  • 150(14)
  • 170(11)
  • 180(29)
  • 200(3)
  • 210(81)
  • 240(79)
  • 270(51)
  • 330(23)
  • 340(4)
  • 360(3)
  • 370(3)
  • 390(7)
  • 400(3)
  • 420(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
サムライ 竹 本体 神沢精工サムライ 竹 本体神沢精工(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。板厚(mm)1.1種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目
鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 中厚 替刃天寿(21件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 替刃天寿(17件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林板厚(mm)1.5仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
サムライ 弁慶 本体 神沢精工サムライ 弁慶 本体神沢精工(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
伸縮式高枝鋸2.7m アルス伸縮式高枝鋸2.7mアルス(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に刃長(mm)300仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップトラスコ品番396-5708材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長(mm)1800~2700質量(g)1030ピッチ(mm)(刃)8切り幅(mm)1.2適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
チルトン 替刃 アルスチルトン 替刃アルス(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 一番 替刃 神沢精工サムライ 一番 替刃神沢精工(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 侍大将 本体 神沢精工サムライ 侍大将 本体神沢精工(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。板厚(mm)1.5適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
伸縮式高枝鋸 替刃 アルス伸縮式高枝鋸 替刃アルス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に刃長(mm)300全長(mm)383質量(g)75
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
スーパー剣龍 高枝切 レザーソースーパー剣龍 高枝切レザーソー(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
鞘入剪定鋸 中厚 天寿鞘入剪定鋸 中厚天寿(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
サムライ 竹 替刃 神沢精工サムライ 竹 替刃神沢精工(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目
ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用 替刃三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
サムライ 侍大将 替刃 神沢精工サムライ 侍大将 替刃神沢精工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
サムライ 弁慶 替刃 神沢精工サムライ 弁慶 替刃神沢精工(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
大工・園芸鋸 チルトン アルス大工・園芸鋸 チルトンアルス(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 武士 本体 神沢精工サムライ 武士 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷から翌々日出荷
直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
スーパー剣龍 高枝切 替刃 レザーソースーパー剣龍 高枝切 替刃レザーソー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー SHARK SAW伸縮式高枝鋸 剪定カーブソーSHARK SAW
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
長さ4段階調節可能、高い枝にも楽々届く 繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状 U窓効果で効率よく木くずを排出 用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き 防ヤニ:フッ素コート 速切:カーブ刃 永切:衝撃焼入
用途高所の枝の剪定・切断に仕様切断推奨サイズ:150mm以下厚さ(mm)のこ板:0.9刃長(mm)300表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
サムライ 果樹 本体 神沢精工サムライ 果樹 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
鞘入鋸  本体 天寿鞘入鋸 本体天寿(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4切り幅(mm)0.76板厚(mm)0.6
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.2~1.3仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
サムライ 義経 替刃 神沢精工サムライ 義経 替刃神沢精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20GARDENA(ガルデナ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
オールマイティな用途で活躍する園芸ノコギリノコ引き作業中の滑り防止目的に設計された柄の形状シンプルな手ノコとして使用するほか、GARDENAコンビシステムの棒(別売り)に取り付けると、高さ5メートル近くの枝まで届き作業可能
用途園芸用ノコギリとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/ノコ引き作業/硬質クロムめっき仕上げ/手ノコ/滑り防止目的/防錆性/ツールヘッド/園芸ノコギリ/使用/用途/柄/棒/ハンドル/形状/刃/枝/オールマイティ材質プラスチック、鉄質量(g)300保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.8×5.1×13.4刃渡り(cm)30
ピストル型鋸 アルスピストル型鋸アルス(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 果樹 替刃 神沢精工サムライ 果樹 替刃神沢精工
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
サムライ 仮枠 本体 神沢精工サムライ 仮枠 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用三陽金属(ERBA)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.5仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
高枝鋸 WIZ'A高枝鋸WIZ'A
3,288税込3,617
1個
翌々日出荷
用途果樹や生木の剪定に材質刃部:SK-5相当 パイプ部:アルミ ハンドル部:エラストマーブラック/シルバー刃長(mm)300mm
高枝鋸専用替刃 WIZ'A高枝鋸専用替刃WIZ'A
1,288税込1,417
1個
翌々日出荷
用途WIZ'A伸縮式高枝鋸専用替刃材質刃部:SK-5相当シルバー品番【関連商品】478168243(JAN4904781682430)WIZ'A伸縮式高枝鋸3段伸縮/478168244(JAN4904781682447)WIZ'A伸縮式高枝鋸5段伸縮刃長(mm)300mm
高枝鋸 剪定カーブソー SHARK SAW高枝鋸 剪定カーブソーSHARK SAW
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状 U窓効果で効率よく木くずを排出 用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き 防ヤニ:フッ素コート 速切:カーブ刃 永切:衝撃焼入
用途高所の枝の剪定・切断に仕様切断推奨サイズ:150mm以下厚さ(mm)のこ板:0.9刃長(mm)300表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
果樹剪定鋸 替刃 刃多楽果樹剪定鋸 替刃刃多楽
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
刃多楽 果樹剪定鋸用替刃
用途果樹の剪定作業に!!材質SK-5板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
自動押切 鋼付 カネコ総業自動押切 鋼付カネコ総業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ねぎや花の茎をまとめて裁断するのにとても便利です。 ござや絨毯をまるめて裁断するのにも適しています。 収穫作業だけでなく、冬囲いの後片付けにも最適。 鋼付きだから切れ味抜群、研ぎ直しも可能です。
刃渡り(mm)300台座寸法(mm)670×120
サムライ 武士 替刃 神沢精工サムライ 武士 替刃神沢精工
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 仮枠 替刃 神沢精工サムライ 仮枠 替刃神沢精工
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
サムライ 義経 本体 神沢精工サムライ 義経 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
翌々日出荷
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目

農具』には他にこんなカテゴリがあります

園芸棒特集
おすすめ人気ランキング
園芸鋸