絞り込み
刃長(mm)
  • 300
  • 90(4)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 140(2)
  • 150(11)
  • 170(11)
  • 180(29)
  • 200(3)
  • 210(67)
  • 220(2)
  • 240(80)
  • 250(1)
  • 270(49)
  • 330(17)
  • 335(1)
  • 340(2)
  • 360(1)
  • 400(2)
ブランド
  • 神沢精工(17)
  • カマキ(4)
  • 天寿(4)
  • アルス(3)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • 刃多楽(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
万能とは、庭木の剪定・整枝用の園芸鋸のことです。替え刃式で経済的な剪定鋸、造園業者の方に最適な植木専用の剪定鋸などがあります。植木専用の剪定鋸は、刃先は細目状になっており、切断した箇所の印付けやツタなどを切断するときに便利です。高所の太枝をカットするには、伸縮式の高枝鋸を使えば、簡単にザクザクと切断可能。パイプの上部の方を抜き取れば、さらに軽く使えて便利です。その他にもサビ・ヤニ防止のコーティングで仕上げられているもの、2段階の角度切り替えが可能なタイプなど、さまざまな種類があります。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムライ 一番 本体 神沢精工

    サムライ 一番 本体

    神沢精工(20件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
  • サムライ 弁慶 本体 神沢精工

    サムライ 弁慶 本体

    神沢精工(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
    用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木専用

    三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
    用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目板厚(mm)1.5
  • サムライ 侍大将 本体 神沢精工

    サムライ 侍大将 本体

    神沢精工(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目板厚(mm)1.5
  • サムライ 一番 替刃 神沢精工

    サムライ 一番 替刃

    神沢精工(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿

    鞘入り剪定鋸 中厚 替刃

    天寿(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
  • サムライ 武士 本体 神沢精工

    サムライ 武士 本体

    神沢精工(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • チルトン 替刃 アルス

    チルトン 替刃

    アルス(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    専用の替刃です。
    用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ 弁慶 替刃 神沢精工

    サムライ 弁慶 替刃

    神沢精工(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • サムライ 侍大将 替刃 神沢精工

    サムライ 侍大将 替刃

    神沢精工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • サムライ チャレンジ 本体 神沢精工

    サムライ チャレンジ 本体

    神沢精工(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
    用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • 鞘入剪定鋸 中厚 天寿

    鞘入剪定鋸 中厚

    天寿(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
    用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
  • 大工・園芸鋸 チルトン アルス

    大工・園芸鋸 チルトン

    アルス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
    用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工

    サムライ チャレンジ 替刃

    神沢精工(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • 鞘入り剪定鋸 替刃 天寿

    鞘入り剪定鋸 替刃

    天寿(17件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
  • ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木専用 替刃

    三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
    用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
  • ピストル型鋸 アルス

    ピストル型鋸

    アルス(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
    用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ 武士 替刃 神沢精工

    サムライ 武士 替刃

    神沢精工
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • サムライ 騎馬侍 本体 神沢精工

    サムライ 騎馬侍 本体

    神沢精工
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    太い枝から細い枝まで一刀のもとに。 三段刃で効率アップ。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • 果樹剪定鋸 本体 刃多楽

    果樹剪定鋸 本体

    刃多楽
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    リンゴの樹、梨の樹、柿の樹などの果樹の剪定作業に!!。安全ガード付き!!鋸を鞘から抜く時は、指を切らないように安全ガード仕様になっております。
    用途果樹の剪定作業に!!材質SK-5板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
  • サムライ 仮枠 替刃 神沢精工

    サムライ 仮枠 替刃

    神沢精工
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
  • サムライ 仮枠 本体 神沢精工

    サムライ 仮枠 本体

    神沢精工(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
    用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
  • サムライ 義経 本体 神沢精工

    サムライ 義経 本体

    神沢精工(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
    用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • ピストル型剪定鋸 ワイドカット刃 万能目 カマキ

    ピストル型剪定鋸 ワイドカット刃 万能目

    カマキ
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    目づまりしにくい特殊目立で切り粉をスムーズに排出!
    用途植木剪定・果樹剪定に!
  • 鞘入鋸  本体 天寿

    鞘入鋸 本体

    天寿(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    工具不要。ワンタッチで替刃交換。
    ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
  • 果樹剪定鋸 替刃 刃多楽

    果樹剪定鋸 替刃

    刃多楽
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    刃多楽 果樹剪定鋸用替刃
    用途果樹の剪定作業に!!材質SK-5板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
  • サムライ 義経 替刃 神沢精工

    サムライ 義経 替刃

    神沢精工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • サムライ 騎馬侍 替刃 神沢精工

    サムライ 騎馬侍 替刃

    神沢精工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • サムライ 武者 本体 神沢精工

    サムライ 武者 本体

    神沢精工
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 精密カット鋸 カマキ

    精密カット鋸

    カマキ
    3,398税込3,738
    1丁
    10日以内出荷
    植木、園芸、日曜大工からアウトドアまで幅広くお使い頂けます。
    質量(g)365刃渡り(mm)300
  • W-300ワイドカット刃用替刃 万能目 カマキ

    W-300ワイドカット刃用替刃 万能目

    カマキ
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    目づまりしにくい特殊目立で切り粉をスムーズに排出!
    用途植木剪定・果樹剪定に!質量(g)75刃長(mm)300
  • 精密カット鋸 替刃 カマキ

    精密カット鋸 替刃

    カマキ
    2,298税込2,528
    1丁
    翌日出荷
    用途P-300の替刃質量(g)75刃渡り(mm)300

園芸鋸』には他にこんなカテゴリがあります

万能(生木・植木)