園芸鋸 :「剪定鋸」の検索結果

園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
刃長(mm)220 全長(mm)325 質量(g)180 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

刃長(mm)220 仕様ボルトナット 適合本体剪定鋸木サヤ付220mm(No.110) 全長(mm)270 質量(g)45 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

生木剪定用の携帯に便利な折込タイプの鋸です。徹底された品質管理の下で製作された鋸刃は切れ味抜群です。開閉ストッパー付の安全設計です。刃は簡単に交換できます。
材質刃/高級刃物鋼、柄/ABS 全長(mm)390 質量(g)135 刃長(mm)170
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング