園芸鋸 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm)390 最大切断径(Φmm)約130 切り幅(mm)1.5 ピッチ(mm)5.0 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)2 材質(刃)SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390 全長(mm)1198~3000 質量(g)約1540
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃 刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。 さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。 また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃角度4段階可変式 固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。 角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。 安全・コンパクトな折りたたみ式
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農具』には他にこんなカテゴリがあります