木鞘入り木柄剪定鋸BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】229タイプ剪定鋸刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
枝・根切鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B