園芸鋸 :「のこぎり 伸縮」の検索結果

園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮竿先端部用の鋸刃です。
トラスコ品番149-3864 全長(mm)510 材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング) 質量(g)260 刃長(mm)330 適合替刃93912
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。
トラスコ品番149-3862 全長(mm)575 材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング) 摘要フック付き 質量(g)365 刃長(mm)400 適合替刃93952
1丁
17,980 税込19,778
9日以内出荷

伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います 仕様最大13KN トラスコ品番766-4401 全長(mm)550 質量(kg)1 内径(Φmm)200 材質(フック)高強度アルミ
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

伸縮竿先端部用のフックです。引いたり、引っ張ったり、様々な用途に使用可能な形状です。
トラスコ品番149-3878 全長(mm)270 材質/仕上フック部:高強度アルミ 質量(g)300 品名万能フック
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です。伸縮竿先端部用のハサミです。直径50mmまでの枝を切ることができます。
トラスコ品番149-3877 全長(mm)490 材質/仕上先端:スチール 質量(kg)1.195 品名ハサミ 切断能力(mm)50
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います。 トラスコ品番149-3879 全長(mm)550 材質/仕上フック部:高強度アルミ 質量(kg)1.7 品名枝フック(内径200mm) 規格KWF規格
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

非常に軽量で、また頑強な高強度アルミ製の伸縮竿です。クリックシステムによって、使用する先端工具の脱着、長さ調整が簡単に行えます。先端部を様々なツールに付けかえることで、高枝の作業を便利にできます。
材質/仕上高強度アルミ
1丁
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です。 伸縮竿先端部用のハサミです。
トラスコ品番766-2858 材質先端:スチール、接続部:木材 全長(mm)340 質量(g)620 切断能力(mm)20
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

伸縮竿用の延長竿です。
トラスコ品番149-3858 全長(mm)1700 材質/仕上高強度アルミ 質量(kg)0.65 品名延長竿 規格KWF規格
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング