園芸鋸 :「はやうち」の検索結果
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち
刃長(mm)370
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5708
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)1800~2700
質量(g)1030
ピッチ(mm)(刃)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。