園芸鋸 :「安全用」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5708
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)1800~2700
質量(g)1030
ピッチ(mm)(刃)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定
刃長(mm)170
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5759
材質刃:高炭素刃物鋼
全長(mm)折込時:230、使用時:377
質量(g)175
ピッチ(mm)(刃)7
仕上ハードクローム仕上げ
適合替刃GR-17-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)240
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)371
質量(g)本体:110/サヤ:75
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
適合替刃SG-24-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)210
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)341
質量(g)本体:10/サヤ:70
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
適合替刃SG-21-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に
刃長(mm)180
仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式
全長(mm)使用時:360
質量(g)本体:250
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃CAM-18PRO-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に
刃長(mm)240
仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式
全長(mm)使用時:415
質量(g)本体:280
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃CAM-24PRO-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。