園芸鋸 :「生木」の検索結果

園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)310×100×15 質量(g)84 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合替刃NG-186B
1個
949 税込1,044
当日出荷

P-18 工作園芸鋸 アルス 動画あり
アルス工作園芸鋸
エコ商品
工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入 トラスコ品番215-4463 全長(mm)折込時:235、使用時:407 質量(g)162 ピッチ(mm)6 切り幅(mm)1.2 適合替刃P-18-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

アルスピストル型鋸18荒目替刃
エコ商品
ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)231 質量(g)40 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品PS-18L 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷

アルスキャンパワープロ18替刃
エコ商品
キャンパワープロ18 CAM-18PRO用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)240 質量(g)45 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品CAM-18PRO 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

CAM-18PRO キャンパワープロ18 アルス 動画あり
アルスキャンパワープロ18
エコ商品
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 全長(mm)使用時:360 質量(g)本体:250 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃CAM-18PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ピストル型鋸 アルス 動画あり
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作辺芸鋸P-18用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 仕様高炭素刃物鋼、ハ―ドクロ―ム仕上げ、衝撃焼入、鏡面研磨目立て、アサリわけなし、二重グリップ トラスコ品番215-4471 全長(mm)217 質量(g)35 ピッチ(mm)6 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

アルスピストル型鋸18細目替刃
エコ商品
ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)231 質量(g)40 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品PS-18S 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング