絞り込み
ブランド
  • 神沢精工(5)
  • アルス(4)
  • 大福(2)
刃長(mm)
  • 150
  • 90(4)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 170(11)
  • 180(29)
  • 200(3)
  • 210(67)
  • 220(2)
  • 240(66)
  • 250(1)
  • 270(37)
  • 300(34)
  • 330(17)
  • 335(1)
  • 340(2)
  • 400(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
万能とは、庭木の剪定・整枝用の園芸鋸のことです。替え刃式で経済的な剪定鋸、造園業者の方に最適な植木専用の剪定鋸などがあります。植木専用の剪定鋸は、刃先は細目状になっており、切断した箇所の印付けやツタなどを切断するときに便利です。高所の太枝をカットするには、伸縮式の高枝鋸を使えば、簡単にザクザクと切断可能。パイプの上部の方を抜き取れば、さらに軽く使えて便利です。その他にもサビ・ヤニ防止のコーティングで仕上げられているもの、2段階の角度切り替えが可能なタイプなど、さまざまな種類があります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋸デラックス アルス剪定鋸デラックスアルス(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番396-5651全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃211RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
剪定鋸デラックス 替刃 アルス剪定鋸デラックス 替刃アルス(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150トラスコ品番396-5660全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
剪定鋸ブラック 替刃 アルス剪定鋸ブラック 替刃アルス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様アサリわけなしトラスコ品番410-3254全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ブラック仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ブラック  本体 アルス剪定鋸ブラック 本体アルス(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番410-3246全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応
果樹兼用剪定鋸(替刃式) 大福果樹兼用剪定鋸(替刃式)大福
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
替刃交換式です。
用途園芸・山林・果樹の剪定用刃長(mm)150全長(mm)260材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
サムライ 義経 替刃 神沢精工サムライ 義経 替刃神沢精工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
鞘入鋸 果樹 細目替刃 神沢精工鞘入鋸 果樹 細目替刃神沢精工
1,588税込1,747
1個
5日以内出荷
「サムライ 替刃式 (鞘付) 果樹 細目 150mm GSF-150-SH」の替刃
用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】細目質量(g)45ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ
果樹兼用剪定鋸替刃 大福果樹兼用剪定鋸替刃大福
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
替刃交換式です。
用途園芸・山林・果樹の剪定用材質(刃)炭素刃物鋼
サムライ 義経 本体 神沢精工サムライ 義経 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目

園芸鋸』には他にこんなカテゴリがあります

万能(生木・植木)