万能とは、庭木の剪定・整枝用の園芸鋸のことです。替え刃式で経済的な剪定鋸、造園業者の方に最適な植木専用の剪定鋸などがあります。植木専用の剪定鋸は、刃先は細目状になっており、切断した箇所の印付けやツタなどを切断するときに便利です。高所の太枝をカットするには、伸縮式の高枝鋸を使えば、簡単にザクザクと切断可能。パイプの上部の方を抜き取れば、さらに軽く使えて便利です。その他にもサビ・ヤニ防止のコーティングで仕上げられているもの、2段階の角度切り替えが可能なタイプなど、さまざまな種類があります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ曲刃 目の粗さ荒目
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鞘入り剪定鋸 替刃 天寿 動画あり
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 板厚(mm)1.5 適合木の太さ5~150mm 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0+3.0 目の粗さ荒目・中目
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0+3.0 目の粗さ荒目・中目
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。 適合枝の太さ50mm以下 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折込剪定鋸 天寿 動画あり
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。切り口がアサリ分けなしのタイプです。滑りにくく手にフィットするTPRグリップで、長時間の作業も快適。
用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。 材質刃:SK85(SK5)炭素工具鋼、グリップ:ABS+TPR 全長(mm)510 質量(kg)鞘付き:0.4、鞘なし:0.25 ピッチ(mm)4 刃長(mm)330 板厚(mm)1.2 切り幅(mm)1.2
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般 刃長(mm)330 全長(mm)505 板厚(mm)1 切り溝幅(mm)1.45 刃ピッチ(mm)4 質量(g)約260 材質刃:SK5(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:PP アズワン品番64-5130-37
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

工作園芸用鋸替刃です。
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃長(mm)330 トラスコ品番762-9427 全長(mm)500 質量(g)330
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

刃長(mm)330 適合本体C-330-LH 種別アサリ分け刃 タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

鞘入鋸  本体 天寿 動画あり
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4 切り幅(mm)0.76 板厚(mm)0.6
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『園芸鋸』には他にこんなカテゴリがあります