ステン折込鋸 240MM千吉当日出荷
お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。
用途替刃式折込鋸。刃長(mm)240材質刃部:ステンレス(420J2) ハンドル部:TRR樹脂全長(mm)約505切断目安(Φmm)生木:120
ステンレス替刃式折込鋸千吉当日出荷
お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。
用途替刃式折込鋸。仕様2段階角度調整刃全長(mm)440質量(g)220板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)TPR樹脂切断目安(Φmm)生木:100
替刃式折込鋸120 替刃千吉翌々日出荷
経済的な替刃式です。経済的な替刃式です。
用途SGPS-15用の替鋸刃。切断能力(mm)生木:60刃厚(mm)0.9硬度HRC(刃部)55±2材質(刃)刃物鋼
替刃式折込鋸120 剪定用千吉(4件のレビュー)当日出荷
軽量・コンパクトで収納、持ち運びに便利な剪定鋸です。軽量、コンパクト設計です。ねじ一本で交換できる簡単・経済的な替刃式タイプです。刃先は衝撃焼入れ処理済みで、切れ味抜群で長切れします。2段階角度調節刃で、作業状況に応じて角度が変更できます。
用途庭木の剪定作業用。切断能力(mm)生木:60寸法(縦×横)(mm)折り畳み時:150×60刃厚(mm)0.9硬度HRC(刃部)55±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)TPR