万能(生木・植木) :「生木」の検索結果

万能とは、庭木の剪定・整枝用の園芸鋸のことです。替え刃式で経済的な剪定鋸、造園業者の方に最適な植木専用の剪定鋸などがあります。植木専用の剪定鋸は、刃先は細目状になっており、切断した箇所の印付けやツタなどを切断するときに便利です。高所の太枝をカットするには、伸縮式の高枝鋸を使えば、簡単にザクザクと切断可能。パイプの上部の方を抜き取れば、さらに軽く使えて便利です。その他にもサビ・ヤニ防止のコーティングで仕上げられているもの、2段階の角度切り替えが可能なタイプなど、さまざまな種類があります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 動画あり
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5821 全長(mm)386 質量(g)本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 適合替刃NK-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 動画あり
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定 刃長(mm)240 トラスコ品番396-5830 適合本体NK-24 全長(mm)300 質量(g)35 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)371 質量(g)本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大工・園芸鋸 チルトン アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 全長(mm)292 質量(g)40 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 対応商品SG-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

sita(サイタ)替刃式剪定鋸
ベルトにさげて携帯に便利なサヤ付。
用途生木の剪定・一般木材に 刃長(mm)240 全長(mm)425 質量(g)約250 アズワン品番64-5130-86
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

sita(サイタ)サヤ付剪定鋸
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般 板厚(mm)0.75 切り溝幅(mm)1.15 刃ピッチ(mm)3 材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。 種別アサリ分け刃 タイプ直刃 目の粗さ細目・中目
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 。刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い 。サビに強いクリアメッキ加工 。日本製
用途生木の剪定に 材質柄・サヤ:自然木 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.20±0.05 刃渡り(mm)240 刃部加工表面処理:クリアコート 刃ピッチ(mm)3.6
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 全長(mm)使用時:415 質量(g)本体:280 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃CAM-24PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。
用途替刃式折込鋸。 刃長(mm)240 材質刃部:ステンレス(420J2) ハンドル部:TRR樹脂 全長(mm)約505 切断目安(Φmm)生木:120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

『園芸鋸』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング