2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式高枝鋸ズームソー アルス 動画あり
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち 刃長(mm)370 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

『園芸鋸』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング