鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm)125 切刃長さl(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 刃の厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

王将(須佐製作所)空柄
エコ商品
全長(mm)1050 材質 寸法(mm)1050 質量(g)420 口径(Φmm)26×41 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

王将(須佐製作所)ステンレス家庭鍬(焼入品)柄付
エコ商品
頭部は国産高級ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土起しに使用できます。
刃幅(mm)125 刃長(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 呼び柄付 刃厚(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷