絞り込み
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
  • 1000~1200未満(4)
  • 1200~1400未満(4)
先幅(mm)
  • 170
  • 80(6)
  • 100(11)
  • 110(12)
  • 115(5)
  • 120(14)
  • 125(24)
  • 130(23)
  • 135(15)
  • 140(29)
  • 145(7)
  • 150(6)
  • 155(7)
  • 160(7)
  • 165(5)
  • 175(11)
  • 180(8)
  • 190(7)
  • 230(7)
  • 235(8)
刃高(mm)
  • 190(1)
  • 195(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 285(1)
ブランド
  • 豊穣(5)
  • 浅香工業(1)
  • トンボ工業(1)
  • フジカワ(1)
  • 千吉 金(1)
  • SENNARI(1)
  • 安隨製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付 浅香工業金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付浅香工業
5,998税込6,598
1本
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)170頭部長(mm)195材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1.6頭部厚(mm)9.0
三本爪備中鍬(くわ) トンボ工業三本爪備中鍬(くわ)トンボ工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業全長(mm)1050爪数3本先端幅(mm)170爪長さ(mm)220質量(kg)1.9トラスコ品番177-6533材質(柄)木、(爪)スチール
松山型 三ツ鍬 1350柄付 豊穣松山型 三ツ鍬 1350柄付豊穣
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1370質量(kg)2.1頭部長(mm)250先幅(mm)170
トンビ鍬黒 小 樫3尺柄 SENNARIトンビ鍬黒 小 樫3尺柄SENNARI(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。刃幅(mm)170柄長さ(mm)900刃長(mm)190材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
本職仕様 鍛造備中鍬 安隨製作所本職仕様 鍛造備中鍬安隨製作所
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。
用途開墾・収穫柄長さ(mm)1050材質(柄部)
ステンとりかえっこ鍬 4本備中 フジカワステンとりかえっこ鍬 4本備中フジカワ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)285幅(mm)170全長(mm)285質量(g)1150材質(ヘッド)鍛造ステンレス
文化備中鍬 1050柄付 豊穣文化備中鍬 1050柄付豊穣
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1150質量(kg)1.9頭部長(mm)260先幅(mm)170
山口型 四本鍬 豊穣山口型 四本鍬豊穣
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業仕様柄付き全長(mm)1200質量(kg)1.8柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)240頭部幅(mm)170爪数4材質(刃先)全鋼
岡山型 三ツ目鍬 豊穣岡山型 三ツ目鍬豊穣
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業仕様柄付き全長(mm)1220質量(kg)1.7柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)250頭部幅(mm)170爪数3材質(刃先)全鋼
紀州型 差込ステン谷上 鋼付 豊穣紀州型 差込ステン谷上 鋼付豊穣
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業仕様柄付き全長(mm)1370質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)280頭部幅(mm)170材質(刃先)利器材
南濃型四本備中鍬 半バチ 千吉 金南濃型四本備中鍬 半バチ千吉 金
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
用途土づくり作業用幅(mm)170材質頭部:刃物鋼柄部:木全長(mm)1050高さ(mm)1050質量(g)1780奥行(mm)300