絞り込み
全長(mm)
  • 450~500未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(5)
  • 1200~1400未満(2)
先幅(mm)
  • 50(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 127(1)
  • 135(4)
  • 140(3)
刃高(mm)
  • 300
  • 160(8)
  • 165(6)
  • 170(4)
  • 175(6)
  • 180(4)
  • 190(4)
  • 200(5)
  • 220(8)
  • 235(9)
  • 240(12)
  • 245(10)
  • 250(11)
  • 260(6)
  • 265(10)
  • 270(5)
  • 275(7)
  • 280(12)
  • 285(6)
  • 305(6)
ブランド
  • 浅香工業(5)
  • SENNARI(3)
  • 豊穣(2)
  • 金象印(1)
  • 千吉(1)
  • 安隨製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改良鍬 千吉改良鍬千吉(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。畝作り・整地作業に最適です。柔らかい土の掘起こしなどに便利です。 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途鍬。柄長さ(mm)約1050爪長さ(mm)300×125材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
解体鍬 (バラシ鍬) 安隨製作所解体鍬 (バラシ鍬)安隨製作所
6,598税込7,258
1本
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途解体用刃長(mm)300柄長さ(mm)1050材質(柄部)先幅(mm)50総質量(kg)2.2
金象印 本格派 ステンレス家庭鍬 柄付 浅香工業金象印 本格派 ステンレス家庭鍬 柄付浅香工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
5日以内出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)300材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木質量(kg)1.6
家庭鍬 極 3.5尺 SENNARI家庭鍬 極 3.5尺SENNARI
3,998税込4,398
1本
当日出荷
お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050刃長(mm)300材質(柄部)天然木・塗木柄材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
地鎮祭用 3点セット 鍬・鋤・鎌 浅香工業地鎮祭用 3点セット 鍬・鋤・鎌浅香工業
31,980税込35,178
1丁
10日以内出荷
地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080柄長さ(mm)(鎌)250頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390材質天然木質量(kg)2.3高さ(mm)(ケース)50奥行(mm)(ケース)175太さ(mm)(鎌)30
奈良型 金鋤 豊穣奈良型 金鋤豊穣
22,980税込25,278
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用仕様柄付き全長(mm)910質量(kg)2.2タイプ柄長さ(mm)600材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300頭部幅(mm)135材質(刃先)全鋼
紀州型 差込ステン平鍬 鋼付 豊穣紀州型 差込ステン平鍬 鋼付豊穣
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1365質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)300頭部幅(mm)125材質(刃先)利器材
三徳鍬 鋼付 50° 金象印三徳鍬 鋼付 50°金象印
5,198税込5,718
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1370質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300頭部幅(mm)127材質(刃先)利器材
家庭菜園鍬 極 ステン鋼付 SENNARI家庭菜園鍬 極 ステン鋼付SENNARI
7,498税込8,248
1本
当日出荷
お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050刃長(mm)300材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
家庭菜園鍬 SENNARI家庭菜園鍬SENNARI
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。U字の型押しで土運びも楽々です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
地鎮祭用 2点セット 鍬・鋤 浅香工業地鎮祭用 2点セット 鍬・鋤浅香工業
28,980税込31,878
1丁
10日以内出荷
地鎮祭用鍬・鋤の2点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用全長(mm)(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390材質天然木質量(kg)2.2高さ(mm)(ケース)50奥行(mm)(ケース)175
地鎮祭用 鍬 浅香工業地鎮祭用 鍬浅香工業
13,980税込15,378
1丁
10日以内出荷
厳選素材使用 地鎮祭用の鍬です 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用全長(mm)1050頭部幅(mm)140頭部長(mm)300材質天然木質量(kg)1
金象印 本格派 家庭鍬 全鋼 柄 浅香工業金象印 本格派 家庭鍬 全鋼 柄浅香工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)300トラスコ品番780-7660材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.6