絞り込み
ブランド
  • 豊穣(4)
  • 浅香工業(1)
  • SENNARI(1)
全長(mm)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
先幅(mm)
  • 115
  • 35(6)
  • 100(11)
  • 110(13)
  • 120(16)
  • 125(25)
  • 130(23)
  • 135(15)
  • 140(29)
  • 145(8)
  • 150(7)
  • 155(7)
  • 160(8)
  • 165(7)
  • 170(12)
  • 175(11)
  • 180(9)
  • 190(7)
  • 230(7)
  • 235(8)
刃高(mm)
  • 135(1)
  • 170(1)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 265(1)
  • 310(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン文化平鍬鋼付 豊穣ステン文化平鍬鋼付豊穣
6,498税込7,148
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1050質量(kg)1.2柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)310頭部幅(mm)115材質(刃先)利器材
和田山型 平鍬 40° 豊穣和田山型 平鍬 40°豊穣
5,598税込6,158
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1520質量(kg)1.5柄長さ(mm)1500材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)265頭部幅(mm)115材質(刃先)利器材
金鍬 上野、津、伊勢型金鍬 豊穣金鍬 上野、津、伊勢型金鍬豊穣
6,998税込7,698
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1200質量(kg)1.5タイプ柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)260頭部幅(mm)115材質(刃先)利器材
紀州型 二又鍬 鋼付 豊穣紀州型 二又鍬 鋼付豊穣
10,980税込12,078
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業仕様柄付き全長(mm)1065質量(kg)1.5柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)135頭部幅(mm)115爪数2材質(刃先)利器材
菜園トウグワ SENNARI菜園トウグワSENNARI
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
家庭菜園の土起こしが効率よくできる、女性を意識した軽めの唐鍬です。収穫後や休耕畑などの硬くなった土を混ぜ起こすための道具として、家庭菜園でも使いやすい唐鍬です。欠けにくい全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業。刃幅(mm)115柄長さ(mm)1050刃長(mm)170材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
象 アルミパイプ柄菜園用平鍬 浅香工業象 アルミパイプ柄菜園用平鍬浅香工業
2,698税込2,968
1丁
翌日出荷
使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途うね上げ 土寄せ 整地作業頭部幅(mm)115トラスコ品番780-7538材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ寸法(mm)(柄部)28×26(楕円パイプ)全長(mm)1050質量(g)820頭部長(mm)250