絞り込み
全長(mm)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(7)
  • 1200~1400未満(3)
  • 1400~1600未満(1)
先幅(mm)
  • 120
  • 80(6)
  • 100(11)
  • 110(12)
  • 115(5)
  • 125(24)
  • 130(23)
  • 135(15)
  • 140(29)
  • 145(7)
  • 150(6)
  • 155(7)
  • 160(7)
  • 165(5)
  • 170(11)
  • 175(11)
  • 180(8)
  • 190(7)
  • 230(7)
  • 235(8)
刃高(mm)
  • 175(2)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 245(3)
  • 250(1)
  • 265(1)
  • 300(2)
  • 305(1)
ブランド
  • 浅香工業(5)
  • 金象印(2)
  • SENNARI(2)
  • 村国(1)
  • 千吉 金(1)
  • 雄峰(1)
  • 豊穣(1)
  • 安隨製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
団地鍬 村国団地鍬村国(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す全長(mm)900刃幅(mm)120刃高(mm)250寸法(mm)900×120×240質量(g)1000刃部硬度HRC45材質(柄部)ラミン材質(刃)SK-5アズワン品番64-4065-26
本職仕様 鍛造巾広鍬(開墾鍬) 安隨製作所本職仕様 鍛造巾広鍬(開墾鍬)安隨製作所(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。
用途開墾・収穫刃長(mm)230柄長さ(mm)1050材質(柄部)先幅(mm)120総質量(kg)2
金象 平鍬 1200柄共 浅香工業金象 平鍬 1200柄共浅香工業
2,698税込2,968
1丁
翌々日出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1200頭部幅(mm)120頭部長(mm)245材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.3頭部厚(mm)2.3
金象印 本格派 ステンレス家庭鍬 柄付 浅香工業金象印 本格派 ステンレス家庭鍬 柄付浅香工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
5日以内出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)300材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木質量(kg)1.6
開墾鍬 1200樫柄付 金象印開墾鍬 1200樫柄付金象印
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.8頭部長(mm)175先幅(mm)120
ステン平鍬 1200柄共 金象印ステン平鍬 1200柄共金象印
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです/頭部は錆びにくく土離れの良いステンレス刃物鋼使用です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:ステンレス+二層鋼板刃物鋼/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.3頭部長(mm)245先幅(mm)120
ステンレスアルミ柄団地鍬 雄峰ステンレスアルミ柄団地鍬雄峰
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ステンレス製でさびにくい使って軽い!軽量アルミ柄 土の深さが測れる目安目盛付き 庭の植え込み深さ調整などに便利
全長(mm)1050先幅(mm)120頭部長(mm)235質量(g)約1070
金象 開墾鍬 1050樫柄付 浅香工業金象 開墾鍬 1050樫柄付浅香工業
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしに全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)175材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1.7
岐阜型平鍬 角型 鋼付 千吉 金岐阜型平鍬 角型 鋼付千吉 金
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
用途土づくり作業用幅(mm)120材質頭部:刃物鋼柄部:木全長(mm)1100高さ(mm)1100質量(g)1260奥行(mm)320
和田山型 ステン平鍬 40° 豊穣和田山型 ステン平鍬 40°豊穣
6,998税込7,698
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1520質量(kg)1.5柄長さ(mm)1500材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)265頭部幅(mm)120材質(刃先)利器材
さくり鍬 木柄120cm SENNARIさくり鍬 木柄120cmSENNARI
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
家庭菜園向けにメーカーが開発した耕作用の鍬、長柄に鈍角の長刃を付けた作業効率の良い平鍬です。耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に幅広く使うことができます。効率良く土を動かせる大きさの全鋼製の刃です。
用途家庭菜園の土寄せや土運び。刃幅(mm)120柄長さ(mm)1200刃長(mm)305材質(柄部)天然木材質(刃)全鋼
平鍬 農菜鍬 SENNARI平鍬 農菜鍬SENNARI
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
先幅(mm)120全長(mm)1050トラスコ品番115-7038材質頭部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄)質量(kg)1高さ(mm)260
金象印 本格派 家庭鍬 全鋼 柄 浅香工業金象印 本格派 家庭鍬 全鋼 柄浅香工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)300トラスコ品番780-7660材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.6
金象 平鍬 1050柄共 浅香工業金象 平鍬 1050柄共浅香工業
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)245トラスコ品番780-7520材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.2頭部厚(mm)2.3